



CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 154.33 mm |
Außendurchmesser | 165.9 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.29 kg |
Dp | 154.31 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 165.9 mm |