Kettenrad 16B-1 Z=18 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434359
  • Hersteller:12409488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
146.28 mm
Außendurchmesser
157.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.56 kg
Dp
146.28 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
157.8 mm