



CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 122.17 mm |
Außendurchmesser | 133.7 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 92 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.46 kg |
Dp | 122.17 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 133.7 mm |