



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 122.17 mm |
Außendurchmesser | 133.7 mm |
Taper Lock | 1615 |
Nabendurchmesser | 76 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.3 kg |
Dp | 122.17 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 38 mm |
De | 133.7 mm |