Kettenrad 16B-1 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434355
  • Hersteller:12409484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
114.15 mm
Außendurchmesser
125.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
84 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.08 kg
Dp
114.15 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
125.7 mm