



CHF 74.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 182.25 mm |
Außendurchmesser | 190.4 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 95 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.63 kg |
Dp | 182.25 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 190.4 mm |