Kettenrad 12B-1 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:12409476
  • Hersteller:12409476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
127.82 mm
Außendurchmesser
136 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.35 kg
Dp
127.81 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
136 mm