Kettenrad 12B-1 Z=20 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
121.78 mm
Außendurchmesser
130 mm
Taper Lock
2012
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187