Kettenrad 12B-1 Z=19 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434347
  • Hersteller:12409474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
115.75 mm
Außendurchmesser
123.9 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.7 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
123.9 mm