



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 115.75 mm |
Außendurchmesser | 123.9 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.94 kg |
Dp | 115.74 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 32 mm |
De | 123.9 mm |