



CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 103.67 mm |
Außendurchmesser | 111.9 mm |
Taper Lock | 1610 |
Nabendurchmesser | 76 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.66 kg |
Dp | 103.67 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 25 mm |
De | 111.9 mm |