



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 97.65 mm |
Außendurchmesser | 105.8 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 75 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.34 kg |
Dp | 97.65 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 105.8 mm |