



CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 85.61 mm |
Außendurchmesser | 93.8 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 64 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.97 kg |
Dp | 85.61 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 93.8 mm |