



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 10B-1 |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 151.87 mm |
Außendurchmesser | 158.8 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.41 kg |
Dp | 151.87 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 35 mm |
De | 158.8 mm |