Kettenrad 10B-1 Z=25 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
126.66 mm
Außendurchmesser
133.6 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187