



CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 126.66 mm |
Außendurchmesser | 133.6 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.05 kg |
Dp | 126.66 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 32 mm |
De | 133.6 mm |