Kettenrad 10B-1 Z=24 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:12409464
  • Hersteller:12409464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
121.62 mm
Außendurchmesser
128.5 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.54 kg
Dp
121.62 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
128.5 mm