Kettenrad 10B-1 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434337
  • Hersteller:12409461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
106.51 mm
Außendurchmesser
113.4 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.35 kg
Dp
106.52 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
113.4 mm