Kettenrad 10B-1 Z=20 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434336
  • Hersteller:12409460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
101.48 mm
Außendurchmesser
108.4 mm
Vorbohrung
14 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.21 kg
Dp
101.49 mm
B1
9.1 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
108.4 mm