



CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 96.45 mm |
Außendurchmesser | 103.3 mm |
Taper Lock | 1610 |
Nabendurchmesser | 75 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.54 kg |
Dp | 96.44 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 25 mm |
De | 103.3 mm |