Kettenrad 08B-1 Z=30 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434329
  • Hersteller:12409451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
121.5 mm
Außendurchmesser
126.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.46 kg
Dp
121.5 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
126.3 mm