CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 105.36 mm |
Außendurchmesser | 110.2 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |