Kettenrad 08B-1 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:13731013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
102.1 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187