Kettenrad 08B-1 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14434326
  • Hersteller:12409446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
85.22 mm
Außendurchmesser
90.1 mm
Vorbohrung
14 mm
Nabendurchmesser
68 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.85 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
90.1 mm