Kettenrad 08B-1 Z=18 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:14110138
  • Hersteller:12409443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
73.14 mm
Außendurchmesser
78 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
56 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.59 kg
Dp
73.14 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
78 mm