Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=15 Fertigbohrung 24H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.09 mm
Außendurchmesser
65.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187