Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=13 Fertigbohrung 19H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
53.06 mm
Außendurchmesser
57.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187