



CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 91.12 mm |
Außendurchmesser | 94.8 mm |
Taper Lock | 1210 |
Nabendurchmesser | 63 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.39 kg |
Dp | 91.12 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 94.8 mm |