



CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 69.95 mm |
Außendurchmesser | 73.6 mm |
Taper Lock | 1210 |
Nabendurchmesser | 63 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.27 kg |
Dp | 69.95 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 73.7 mm |