



CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 51.83 mm |
Außendurchmesser | 55.5 mm |
Taper Lock | 1008 |
Nabendurchmesser | 45 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.11 kg |
Dp | 51.83 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 22 mm |
De | 55.5 mm |