Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=17 Fertigbohrung 18H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket FB
Typ
06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
51.83 mm
Außendurchmesser
55.5 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187