Kettenrad 06B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
36.8 mm
Außendurchmesser
40.5 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187