
CHF 5.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.20 | - |
50+ | CHF 4.01 | 22.91% |
100+ | CHF 3.10 | 40.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Fiberfrax |
Max. Temperatur | 1260 °C |
Dicke | 5 mm |
Breite | 15 mm |
Länge | 10 m |
Form | Selbstklebend |
Farbe | Weiss |