Keilrippenriemen Profil J 457mm Lw

  • ERIKS:14898260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Diese Keilrippenriemen werden für Sie auf das gewünschte Mass zugeschnitten. Die Mengeneinheit Stück entspricht einer Rippe. Geben Sie die gewünschte Anzahl Stück (Rippen) ein und bestätigen Sie diese mit dem Warenkorb Button.

Wenn Sie mehrere Riemen wünschen, egal ob mit gleicher oder unterschiedlicher Anzahl Rippen, wiederholen Sie bitte den oben genannten Schritt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
J
Typ
PJ
Effektive Länge (ISO)
457 mm
Referenzlänge (ISO)
457 mm