Kegelventil-Schraubkupplung 6244 Stecker 3/4"NPT

  • ERIKS:14882920
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.90

-

10+

CHF 119.70

4.92%

15+

CHF 117.40

6.75%

23+

CHF 115.00

8.66%

35+

CHF 112.70

10.48%

53+

CHF 110.40

12.31%

80+

CHF 108.20

14.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6244
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
3/4" in
Material Dichtung
NBR
L
117 mm
Max. Betriebsdruck
650 bar
P
15 mm
S
29 mm
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LM
63 mm
F
3/4" NPT