Kegelventil-Schraubkupplung 6237 Dose 1/2"NPT

  • ERIKS:14882918
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.60

-

10+

CHF 81.35

4.96%

15+

CHF 79.65

6.95%

23+

CHF 78.05

8.82%

35+

CHF 76.55

10.57%

53+

CHF 74.95

12.44%

80+

CHF 73.50

14.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6237
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
11 mm
Gewindegröße
1/2" in
Material Dichtung
NBR
L
92 mm
Max. Betriebsdruck
750 bar
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LF
74 mm
D
46 mm
F
1/2" NPT