Kegelventil-Schraubkupplung 6234 Stecker 1/2"NPT

  • ERIKS:14882919
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.94inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.60

-

10+

CHF 50.95

4.94%

15+

CHF 49.85

7.00%

23+

CHF 48.90

8.77%

35+

CHF 47.95

10.54%

53+

CHF 46.95

12.41%

80+

CHF 46.05

14.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6234
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
11 mm
Gewindegröße
1/2" in
Material Dichtung
NBR
L
92 mm
Max. Betriebsdruck
750 bar
P
11 mm
S
22 mm
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LM
50 mm
F
1/2" NPT