Kegelventil-Schraubkupplung 6227 Dose 3/8"NPT

  • ERIKS:14882916
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.40

-

10+

CHF 95.60

4.78%

15+

CHF 93.70

6.67%

23+

CHF 91.90

8.47%

35+

CHF 90.00

10.36%

53+

CHF 88.20

12.15%

80+

CHF 86.50

13.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6227
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
3/8" in
Material Dichtung
NBR
L
77 mm
Max. Betriebsdruck
750 bar
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LF
65 mm
D
38 mm
F
3/8" NPT