Kegelventil-Schraubkupplung 6224 Stecker 3/8"NPT

  • ERIKS:14882917
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.40

-

10+

CHF 80.25

4.92%

15+

CHF 78.70

6.75%

23+

CHF 77.10

8.65%

35+

CHF 75.50

10.55%

53+

CHF 74.05

12.26%

80+

CHF 72.55

14.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6224
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
3/8" in
Material Dichtung
NBR
L
77 mm
Max. Betriebsdruck
750 bar
P
8 mm
S
19 mm
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LM
42 mm
F
3/8" NPT