Kegelventil-Schraubkupplung 6217 Dose 1/4"NPT

  • ERIKS:14882913
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.00

-

10+

CHF 55.10

5.00%

15+

CHF 54.05

6.81%

23+

CHF 53.00

8.62%

35+

CHF 51.90

10.52%

53+

CHF 50.90

12.24%

80+

CHF 49.80

14.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6217
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
1/4" in
Material Dichtung
NBR
L
65 mm
Max. Betriebsdruck
1100 bar
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LF
53 mm
D
35 mm
F
1/4" NPT