Kegelventil-Schraubkupplung 6214 Stecker 1/4"NPT

  • ERIKS:14882914
Image 1
Verschlussart Schraubhülse mit 6-kant-Mutter.

Anwendungshinweis
Kuppelbar unter 5 bar Druck. Bevor sich die Ventile öffnen, schliesst die Kupplung schon dicht. Berstdruck = mind. 2x Betriebsdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.00

-

10+

CHF 36.15

4.87%

15+

CHF 35.45

6.71%

23+

CHF 34.65

8.82%

35+

CHF 34.00

10.53%

53+

CHF 33.35

12.24%

80+

CHF 32.70

13.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6200
Schlaucharmatur Typ
6214
Material
Stahl
Rohr Aussendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
1/4" in
Material Dichtung
NBR
L
65 mm
Max. Betriebsdruck
1100 bar
P
6 mm
S
15 mm
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 80 °C
LM
35 mm
F
1/4" NPT