
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5200 |
Typ | 5251 |
Material | Stahl, verzinkt |
Sonstige Bezeichnung | Dose |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Verschlussvorrichtung | Schiebehülse |
Betriebsdruck | 150 bar |
D | 52 mm |
F | 1" NPT |