
CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.70inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.55 | - |
10+ | CHF 25.20 | 5.08% |
15+ | CHF 24.70 | 6.97% |
23+ | CHF 24.15 | 9.04% |
35+ | CHF 23.70 | 10.73% |
53+ | CHF 23.25 | 12.43% |
80+ | CHF 22.80 | 14.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5200 |
Typ | 5232 |
Material | Stahl, verzinkt |
Sonstige Bezeichnung | Verbinder |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Norm | ISO 7241-A |
Verschlussvorrichtung | Schiebehülse |
F | 1/2" NPT |
S | 20.6 mm |