
CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.89inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.95 | - |
10+ | CHF 22.80 | 4.80% |
15+ | CHF 22.35 | 6.68% |
23+ | CHF 21.85 | 8.77% |
35+ | CHF 21.45 | 10.44% |
53+ | CHF 21.05 | 12.11% |
80+ | CHF 20.65 | 13.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5200 |
Typ | 5222 |
Material | Stahl, verzinkt |
Sonstige Bezeichnung | Verbinder |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Norm | ISO 7241-A |
Verschlussvorrichtung | Schiebehülse |
F | 3/8" NPT |
S | 19 mm |