
CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.95 | - |
10+ | CHF 52.25 | 4.91% |
15+ | CHF 51.25 | 6.73% |
23+ | CHF 50.15 | 8.74% |
35+ | CHF 49.20 | 10.46% |
53+ | CHF 48.25 | 12.19% |
80+ | CHF 47.25 | 14.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5200 |
Typ | 5221 |
Material | Stahl, verzinkt |
Sonstige Bezeichnung | Dose |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Norm | ISO 7241-A |
Verschlussvorrichtung | Schiebehülse |
Betriebsdruck | 300 bar |
D | 34 mm |
F | 3/8" NPT |