CHF 22.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.70inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.85 | - |
10+ | CHF 21.70 | 5.03% |
15+ | CHF 21.30 | 6.78% |
23+ | CHF 20.90 | 8.53% |
35+ | CHF 20.50 | 10.28% |
53+ | CHF 20.05 | 12.25% |
80+ | CHF 19.65 | 14.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5200 |
Typ | 5212 |
Material | Stahl, verzinkt |
Sonstige Bezeichnung | Verbinder |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Verschlussvorrichtung | Schiebehülse |
F | 1/4" NPT |
S | 14.2 mm |