Kegelventil-Schnellkupplung Typ 5211 Dose 1/4" NPT

  • ERIKS:14228888
  • Hersteller:HA0521100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht unter Druck kuppelbar. Betriebsdruck 4-fache Sicherheit (gekuppelt).
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.81inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.95

-

10+

CHF 56.85

5.17%

15+

CHF 55.75

7.01%

23+

CHF 54.55

9.01%

35+

CHF 53.50

10.76%

53+

CHF 52.40

12.59%

80+

CHF 51.40

14.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
5200
Typ
5211
Material
Stahl, verzinkt
Sonstige Bezeichnung
Dose
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Verschlussvorrichtung
Schiebehülse
Betriebsdruck
350 bar
D
28 mm
F
1/4" NPT