
CHF 115.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.75inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.40 | - |
6+ | CHF 103.75 | 10.10% |
10+ | CHF 99.10 | 14.12% |
20+ | CHF 93.45 | 19.02% |
30+ | CHF 91.65 | 20.58% |
45+ | CHF 89.75 | 22.23% |
68+ | CHF 87.95 | 23.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN25 |
Schlüsselweite | 41 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 300 bar |
Gesamtlänge | 87.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 41 mm |
F | 1" BSP |
L3 | 87.5 mm |