
CHF 112.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.77inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.65 | - |
6+ | CHF 101.35 | 10.03% |
10+ | CHF 96.85 | 14.03% |
20+ | CHF 91.35 | 18.91% |
30+ | CHF 89.55 | 20.51% |
45+ | CHF 87.75 | 22.10% |
68+ | CHF 86.00 | 23.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 400 bar |
Gesamtlänge | 78.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/4" BSP |
L3 | 78.5 mm |