
CHF 35.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.75inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.85 | - |
6+ | CHF 32.35 | 9.76% |
10+ | CHF 30.90 | 13.81% |
20+ | CHF 29.05 | 18.97% |
30+ | CHF 28.50 | 20.50% |
45+ | CHF 27.95 | 22.04% |
68+ | CHF 27.40 | 23.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 400 bar |
Gesamtlänge | 64.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 30 mm |
F | 1/2" BSP |
L3 | 64.5 mm |